VESTIL TCD-U-48-DC Universal DC papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 75 tum Storlek | AG8ADJ

VESTIL TCD-U-48-DC Universal DC papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 75 tum Storlek

Artikel: AG8ADJ Modell: TCD-U-48-DC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

79 819 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPapperskorgen dumper
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.8"
Hjulbredd2"
Rännans djup35 7 / 8 "
Rännans bredd34 3 / 4 "
FärgBlå, gul
Djup75 5 / 8 "
Dumpvinkel135 grader
Höjd64 3 / 4 "
HP2 hk
Längd75 5 / 8 "
Nivåhöjd39 1 / 2 "
Lyfthöjd Max.48 "
MaterialStål
Max. Dumpvinkel135 grader
Max. Dumphöjd48 "
Max. Rotationsgrad45 grader
Mäta enheterVARJE
Antal batterier1
Antal lås2
Antal hjul4
Plattform Längd36 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd34 3 / 4 "
EffektDC
Nätsladdslängd8 ft.
Roterad höjd119 3 / 8 "
Spänning12V DC
Hjul Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
HjultypStel
Hjulbredd2"
Bredd46 "
Fungerar med papperskorgar med en höjd mellan27 "till 50"
Fungerar med papperskorgar med en längd mellan20 1/2 "till 35 7/8"
Fungerar med papperskorgar med en bredd mellan17 1/2 "till 34 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 378.45
Fartygets höjd (cm)162.72
Fartygets längd (cm)190.5
Fartygets bredd (cm)111.13
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdMax. DumphöjdPlattform LängdRoterad höjdSpänningPris
VESTIL TCD-U-48-AC Universal AC soptunna dumper, 400 Lb. Kapacitet, 75 tum Storlek | AG8ADH TCD-U-48-AC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "115V AC79 819 kr
RFQ
VESTIL TCD-U-60-AC Universal AC soptunna dumper, 400 Lb. Kapacitet, 74 tum Storlek | AG8ADL TCD-U-60-AC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "115V AC87 613 kr
RFQ
VESTIL TCD-U-60-DC Universal DC papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 74 tum Storlek | AG8ADM TCD-U-60-DC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "12V DC87 613 kr
RFQ
VESTIL TCD-U-72-AC Universal AC Dumper, 400 Lb. Kapacitet, 74 tum x 45 tum Storlek | AG8ADP TCD-U-72-AC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-115V AC90 185 kr
RFQ
VESTIL TCD-U-72-DC Universal DC Dumper, 400 Lb. Kapacitet, 74 tum x 45 tum Storlek | AG8ADQ TCD-U-72-DC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-12V DC90 185 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TCD-U-48-DC Universal DC papperskorgsdumper, 400 Lb. Kapacitet, 75 tum Storlek
79 819 kr /enhet