VESTIL TG-1600-FH-168-144 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 168 tum x 144 tum Storlek | AG8AKQ

VESTIL TG-1600-FH-168-144 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 168 tum x 144 tum storlek

Artikel: AG8AKQ Modell: TG-1600-FH-168-144
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

22 422 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinyl Strip Dörr
Sprödhet Temp.0.35 grader C
FärgRensa
Djup1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Distransmittans6.3%
Höjd144 "
Längd0.16 "
Belastning vid 100 % förlängning32 1/5 lbs.
Ljustransmittans82.80%
MaterialPVC Vinyl
Max. Dragförlängning388%
Mäta enheterVARJE
MonteringsdesignSidhuvud
Öppningshöjd144 "
Öppningsbredd168 "
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 140 grader. F
Överlappande stilfull
Panel MaterialPVC Vinyl
Paneltjocklek1 / 6 "
Specifik gravitation1.22
Styvhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrka @ 100 % förlängning1181 psi
Strip Bredd16 "
Draghållfasthet2635 psi
Tjocklek1 / 6 "
Bredd168 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 148.95
Fartygets höjd (cm)365.76
Fartygets längd (cm)0.41
Fartygets bredd (cm)426.72
HS-kod3925200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetTjocklekPris
VESTIL TG-1600-FH-120-120 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 120 tum x 120 tum Storlek | AG8AJZ TG-1600-FH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "13 751 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-144 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 120 tum x 144 tum Storlek | AG8AKA TG-1600-FH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "16 026 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-168 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 120 tum x 168 tum Storlek | AG8AKB TG-1600-FH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "18 267 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-192 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 120 tum x 192 tum Storlek | AG8AKC TG-1600-FH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "20 557 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-216 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 120 tum x 216 tum Storlek | AG8AKD TG-1600-FH-120-216120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "22 814 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-240 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 120 tum x 240 tum Storlek | AG8AKE TG-1600-FH-120-240120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "25 089 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-FH-120-72 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 120 tum x 72 tum Storlek | AG8AKF TG-1600-FH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "9 171 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TG-1600-FH-168-144 PVC-vinylremsdörr, 4/25 tum full överlappning, 168 tum x 144 tum storlek
22 422 kr /enhet