VESTIL TH-CART-95 papperskorg, 95 gallon kapacitet | AG8ATZ

VESTIL TH-CART-95 papperskorg, 95 gallon kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8ATZ Modell: TH-CART-95

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSOPTUNNA
Kapacitet600 Ibs
Cart DesignVaktmästartjänst
Vagnens materialMetall
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Kedja Dia.3 / 16 "
Kedjelängd112 "
FärgSvart
Djup119 2 / 7 "
Helt indragen dragstångslängd19 5 / 8 "
Hantera höjd40 11 / 16 "
Höjd40 2 / 3 "
Längd119 2 / 7 "
MaterialStål
Max. Kapacitet papperskorgar95 gal.
Max. Förlängd dragkroklängd30 7 / 8 "
Max. Papperskorgar3
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Dragstång vertikal inkrementjustering2 1 / 2 "
Papperskorgskapacitet95 gal.
Papperskorgens spårbredd28 "
Användbar längd87 "
Användbar bredd18 13 / 32 "
Papperskorgens kapacitet95 gal.
Hjul Dia.8"
HjulfinishGlasfylld
HjulmaterialNylon
HjultypStyv, vridbar 4-lägeslåsning
Hjulbredd2"
Bredd27 2 / 5 "
Arbetar medTH-95-BLU, TH-95-GRN, TH-95-GY

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.05
Fartygets höjd (cm)103.35
Fartygets längd (cm)282.89
Fartygets bredd (cm)69.61
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdPapperskorgskapacitetPapperskorgens spårbreddAnvändbar längdPris
VESTIL TH-CART-64 papperskorg, 64 gallon kapacitet | AG8ATY TH-CART-64400 Ibs105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "20 667 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TH-CART-95 papperskorg, 95 gallon kapacitet
21 326 kr /enhet