VESTIL TH-CART-64 papperskorg, 64 gallon kapacitet | AG8ATY

VESTIL TH-CART-64 papperskorg, 64 gallon kapacitet

Artikel: AG8ATY Modell: TH-CART-64
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

20 667 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSOPTUNNA
Kapacitet400 Ibs
Cart DesignVaktmästartjänst
Vagnens materialMetall
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Kedja Dia.3 / 16 "
Kedjelängd100 "
FärgSvart
Djup105 7 / 9 "
Helt indragen dragstångslängd19 5 / 8 "
Hantera höjd40 11 / 16 "
Höjd40 2 / 3 "
Längd105 7 / 9 "
MaterialStål
Max. Kapacitet papperskorgar64 gal.
Max. Förlängd dragkroklängd30 7 / 8 "
Max. Papperskorgar3
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Dragstång vertikal inkrementjustering2 1 / 2 "
Papperskorgskapacitet64 gal.
Papperskorgens spårbredd23 1 / 2 "
Användbar längd73 1 / 2 "
Användbar bredd18 13 / 32 "
Papperskorgens kapacitet64 gal.
Hjul Dia.8"
HjulfinishGlasfylld
HjulmaterialNylon
HjultypStyv, vridbar 4-lägeslåsning
Hjulbredd2"
Bredd27 2 / 5 "
Arbetar medTH-64-BLU, TH-64-GRN, TH-64-GY

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.05
Fartygets höjd (cm)103.35
Fartygets längd (cm)249.16
Fartygets bredd (cm)69.61
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdPapperskorgskapacitetPapperskorgens spårbreddAnvändbar längdPris
VESTIL TH-CART-95 papperskorg, 95 gallon kapacitet | AG8ATZ TH-CART-95600 Ibs119 2 / 7 "95 gal.28 "87 "21 326 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TH-CART-64 papperskorg, 64 gallon kapacitet
20 667 kr /enhet