Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL TW-12 momentnyckel med värdering 10 till 150 Ft-Lb.s | AG8BFT

VESTIL TW-12 momentnyckel med värdering 10 till 150 Ft-Lb.s

Finns i lager
Artikel: AG8BFT Modell: TW-12
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
939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet-/+4 %
FärgSilver
Djup18.25 "
Drivstorlek1 / 2 "
Höjd2"
InkluderarFall
Längd18.25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Moment Range10 till 150 ft.-lbs.
Bredd3"
Skiftnyckelbitsstorlek1 / 2 "
Skiftnyckel Längd18 1 / 4 "
SkiftnyckelstilKLICKARE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)46.36
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekLängdMoment RangePris
VESTIL TW-38 momentnyckel med värdering 10 till 80 Ft-Lb.s | AG8BFU TW-383 / 8 "14.25 "10 till 80 ft.-lbs.923SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TW-12 momentnyckel med värdering 10 till 150 Ft-Lb.s
939SEK /enhet