Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL TW-38 momentnyckel med värdering 10 till 80 Ft-Lb.s

Finns i lager
Artikel: AG8BFU Modell: TW-38
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
923SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet-/+4 %
FärgSilver
Djup15.5 "
Drivstorlek3 / 8 "
Höjd2"
InkluderarFall
Längd14.25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Moment Range10 till 80 ft.-lbs.
Bredd3"
Skiftnyckelbitsstorlek3 / 4 "
Skiftnyckel Längd14 1 / 4 "
SkiftnyckelstilKLICKARE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDTW

Kompatibla tillbehör:

  • Vestil BUNG-S Drum Bung Sockets: De används för installation och borttagning av trumproppar. De underlättar också vridningen av fastnade och rostade proppar.

Standarder och godkännanden:

  • UNC

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekLängdMoment RangePris
VESTIL TW-12 momentnyckel med värdering 10 till 150 Ft-Lb.s | AG8BFT TW-121 / 2 "18.25 "10 till 150 ft.-lbs.939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TW-38 momentnyckel med värdering 10 till 80 Ft-Lb.s
923SEK /enhet