VESTIL TWC-600-DLX fyrhjulig handtruck, 600 lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8BFV Modell: TWC-600-DLX

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäckkärra
Ryggsvänghjul Dia.4"
Bakre svängbara hjul bredd1"
Batterier ingårNej
Kapacitet600 Ibs
HjulmaterialForm på gummi
Hjulstorlek10 "x 3.5", 4 "x 1"
Caster TypPneumatisk
HopfällbarJa
FärgBlå
Konvertibel till plattformstruckJa
Djup19.5 "
Främre hjul Dia.10 "
Bredd på främre hjul3 1 / 2 "
Hand Truck SyfteGenerell mening
Handtag Dia.1"
Hantera höjd46 3 / 4 "
Höjd51.75 "
Lutningsvinkel35 grader
Längd19.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Nosplattans djup8.5 "
Nosplattans längd8.5 "
Näsplattans tjocklek0.14 "
Nosplattans bredd14 "
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Plattformshöjd43 "
Plattform Längd50 1 / 2 "
Plattformsbredd23 "
Bredd22.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)131.45
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)56.52
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TWC-600-DLX fyrhjulig handtruck, 600 lb. Kapacitet
5 174 kr /enhet