VESTIL ULM-PM-2745-30 Hydraulisk handpump palljack, rostfritt stål, 3300 Lb. Kapacitet | CE4RKD

VESTIL ULM-PM-2745-30 Hydraulisk handpump palljack, rostfritt stål, 3300 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: CE4RKD Modell: ULM-PM-2745-30

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

118 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagermaterialRostfritt stål
Bearing TypePrecisionsförseglad
Kapacitet3300 Ibs
HjulmaterialNylon
Hjulstorlek7 7 / 8 "
FärgSilver
Djup40.12 "
Gaffelhöjd sänkt3.63 "
Gaffellängd45 1 / 4 "
Gaffelsadelbredd14.19 "
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd6 1 / 4 "
Helsvetsad ramJa
GradeGrade 304
handtag Längd47 "
Hantera materialStål
Höjd47.38 "
Load Center20.3125 "
MaterialRostfritt stål
Total gaffelbredd26 3 / 4 "
KraftkällaHand
Höjd höjd8"
Roller Dia.3 1 / 8 "
Serviceområde3 3/8 "till 8"
Styrbågsvinkel210 grader
Bredd26.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 92.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffelsadelbreddGaffeltjocklekPris
VESTIL ULM-PM-2745-40 Hydraulisk handpump palljack, rostfritt stål, 4500 Lb. Kapacitet | CE4RKE ULM-PM-2745-404500 Ibs14.15 "2.17 "144 466 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ULM-PM-2745-30 Hydraulisk handpump palljack, rostfritt stål, 3300 Lb. Kapacitet
118 002 kr /enhet