VESTIL UNI-P-5448-4 Bärbar Uni-tilt, 4000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8BHH Modell: UNI-P-5448-4

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

112 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Batterier ingårNej
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
Ledningslängd2 ft.
Gaffelficka Center24 "
Gaffelfickstorlek2 1 / 2 "x 7 1 / 2"
RammaterialStål
Höjd24 "
Längd51.5 "
Nivåhöjd12 "
Läpphöjd12 "
MaterialStål
Max. Lutningsvinkel40 grader
Mäta enheterVARJE
Motor HP2 hk
MovementBärbar
DriftstypTryckknapp, elektrisk
Fas3
Plattform Längd48 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd54 "
Nätsladdslängd2 ft.
KraftkällaElektrisk sladd
KraftenhetInre
Spänning460V AC
Bredd54 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 685.8
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)130.81
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddPris
VESTIL UNI-P-4848-4 Bärbar Uni-tilt, 4000 Lb. Kapacitet, 48 tum x 48 tum Storlek | AG8BHG UNI-P-4848-448 "106 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL UNI-P-5448-4 Bärbar Uni-tilt, 4000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum Storlek
112 671 kr /enhet