Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL VDFT trumkran, ej justerbar, 3/4 tums tapp | AG8BMH

VESTIL VDFT ​​trumkran, ej justerbar, 3/4 tums tapp

Finns i lager
Artikel: AG8BMH Modell: VDFT

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumkran
Batterier ingårNej
Bung Hole Dia.3 / 4 "
Bung storlek3 / 4 "
FärgWhite
KorrosionsbeständighetJa
Trumtråd Dia.3 / 4 "
Krankrokkapacitet51 gal.
KranmaterialPlast
Höjd2.81 "
Längd4.19 "
LåsbarJa
Materialpolyeten
Mäta enheterVARJE
Antal packningar3
Utlopp Dia.0.875 "
Tråd Dia.3 / 4 "
Bredd0.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.14
Fartygets längd (cm)10.64
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL VDFT-6PKG Trumkran, ej justerbar, 3/4 tums propp, 6 st | AG8BMJ VDFT-6PKG317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VDFT ​​trumkran, ej justerbar, 3/4 tums tapp
201SEK /enhet