Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL VDPX trumppump av polypropen 16 uns per slag | AG8BNQ

VESTIL VDPX polypropen trumpump, 16 ounce per slag

Finns i lager
Artikel: AG8BNQ Modell: VDPX

Få det Maj 14, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandmanövrerad trumpump
Bung Hole Dia.2 ", 3/4"
Bung storlek3/4 "och 2"
FärgWhite
Utmatningsvolym16 oz. per stroke
Förskjutning per slag16 oz.
Höjd61.81 "
Slang ingårJa
Slanglängd32 1 / 4 "
InkluderarSlang/rör, utloppspip, förlängningsrör, klämmor och plugg
Längd8.19 "
Materialpolypropylen
Mäta enheterVARJE
motortypHand pump
MonteringstypBung, skruva på
DriftstypManuell
SjälvprimningNej
SjälvsugandeNej
Bredd2.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)157
Fartygets längd (cm)20.8
Fartygets bredd (cm)6.51
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgUtmatningsvolymFörskjutning per slagHöjdPris
VESTIL VDP Polypropylen trumpump 8 uns per slag | AG8BNP VDPBlå8 oz. per stroke8 oz.48.5 "391SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VDPX polypropen trumpump, 16 ounce per slag
436SEK /enhet