VESTIL VPLDO/A-1824-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapacitet, 18 tum x 24 tum svängbara hjul med lås

Finns i lager
Artikel: AG8BXF Modell: VPLDO/A-1824-AS

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 529 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly
Kapacitet1200 Ibs
HjulmaterialForm på gummi
Hjulstorlek4 "x 2"
Caster Typ(4) Sväng med lås
FärgSilver
Däcklängd24 "
Däckbredd18 "
Djup24 "
Höjd6.13 "
Används höjd4 fot x 2 fot
Längd24 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Material för slitbananAluminium
Mönsterplattans tjocklek3 / 8 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypDäcklängdDäckbreddDjupBreddPris
VESTIL VPLDO/A-1418 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 14 tum x 18 tum Storlek | AG8BXC VPLDO / A-1418(2) Styv, (2) Vrid med broms18 "14 "18 "14 "3 559 kr
VESTIL VPLDO/A-1418-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapacitet, 14 tum x 18 tum svängbara hjul med lås | AG8BXD VPLDO / A-1418-AS(4) Sväng med lås18 "14 "18 "14 "3 747 kr
VESTIL VPLDO/A-1824 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 18 tum x 24 tum Storlek | AG8BXE VPLDO / A-1824(2) Styv, (2) Vrid med broms24 "18 "24 "18 "4 310 kr
VESTIL VPLDO/A-2430 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 30 tum Storlek | AG8BXG VPLDO / A-2430(2) Styv, (2) Vrid med broms30 "24 "30 "24 "5 378 kr
VESTIL VPLDO/A-2430-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapacitet, 24 tum x 30 tum svängbara hjul med lås | AG8BXH VPLDO / A-2430-AS(4) Sväng med lås30 "24 "30 "24 "5 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VPLDO/A-1824-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapacitet, 18 tum x 24 tum svängbara hjul med lås
4 529 kr /enhet