VESTIL VPLDO/A-1418 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 14 tum x 18 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8BXC Modell: VPLDO/A-1418

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialForm på gummi
Hjulstorlek4 "x 2"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2"
FärgSilver
Däcklängd18 "
Däckbredd14 "
Djup18 "
Höjd6.13 "
Används höjd4 fot x 2 fot
Längd18.25 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Statisk lastkapacitet1,200 Ibs
Material för slitbananAluminium
Mönsterplattans tjocklek3 / 8 "
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)46.36
Fartygets bredd (cm)35.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypDäcklängdDäckbreddDjupBreddPris
VESTIL VPLDO/A-1418-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapacitet, 14 tum x 18 tum svängbara hjul med lås | AG8BXD VPLDO / A-1418-AS(4) Sväng med lås18 "14 "18 "14 "3 747 kr
VESTIL VPLDO/A-1824 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 18 tum x 24 tum Storlek | AG8BXE VPLDO / A-1824(2) Styv, (2) Vrid med broms24 "18 "24 "18 "4 310 kr
VESTIL VPLDO/A-1824-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapacitet, 18 tum x 24 tum svängbara hjul med lås | AG8BXF VPLDO / A-1824-AS(4) Sväng med lås24 "18 "24 "18 "4 529 kr
VESTIL VPLDO/A-2430 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 30 tum Storlek | AG8BXG VPLDO / A-2430(2) Styv, (2) Vrid med broms30 "24 "30 "24 "5 378 kr
VESTIL VPLDO/A-2430-AS Aluminum Plate Dolly, 1200 kapacitet, 24 tum x 30 tum svängbara hjul med lås | AG8BXH VPLDO / A-2430-AS(4) Sväng med lås30 "24 "30 "24 "5 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL VPLDO/A-1418 Aluminum Plate Dolly, med 1200 Lb. Kapacitet, 14 tum x 18 tum Storlek
3 559 kr /enhet