VESTIL WBS-CART-Y Webbarriärvagnspaket i metall/plast, gul/svart

Finns i lager
Artikel: AG8CDD Modell: WBS-CART-Y

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsväska
Bas Dia.16 "
BasmaterialPlast
BastypFyllbar med vatten eller sand
Bälte längd15 ft.
BältemeddelandeFörsiktighet
FärgGul
Djup23 1 / 4 "
RammaterialStål
Framhjulsdia.6"
FramhjulsmaterialPlast
Höjd42 "
Inkluderar(1) vagn, (5) stolpar, (5) infällbara bälten, (5) baser
Inomhus UtomhusInomhus
Längd23 1 / 4 "
Lastkapacitet100 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal baser5
Antal hyllor1
Antal spikar5
Antal hjul4
Posthöjd22 "till 42"
InläggsmaterialPlast
Bakhjulsdia.4"
Material för bakhjulPlast
Bakhjulsbredd1 1 / 2 "
Hylllängd16 "
Hyllbredd16 "
Viktkapacitet100 Ibs
Bredd16 1 / 2 "
Gul försiktighetsrulle5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
HS-kod9403700000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WBS-CART-Y Webbarriärvagnspaket i metall/plast, gul/svart
20 447 kr /enhet