Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL WP-LH-XXL Xxl sele för arbetsplattform med snodd | AG8CKZ

VESTIL WP-LH-XXL Xxl arbetsplattformssele med snodd

Finns i lager
Artikel: AG8CKZ Modell: WP-LH-XXL

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHelsele
Kapacitet350 Ibs
FärgRed
Höjd2.5 "
Nyckelbandslängd6 ft.
Längd17.5 "
MaterialNylon
Mäta enheterVARJE
Storlek2XL
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
VESTIL WP-LH-L Stor arbetsplattessele med snodd | AG8CKV WP-LH-LL2 665 kr
VESTIL WP-LH-M Medium arbetsplattansele med snodd | AG8CKW WP-LH-MM2 665 kr
VESTIL WP-LH-S Liten arbetsplattessele med snodd | AG8CKX WP-LH-SS2 665 kr
VESTIL WP-LH-XL X-large arbetsplattessele med snodd | AG8CKY WP-LH-XLXL2 665 kr
VESTIL WP-LH-XXXL Xxxl arbetsplattessele med snodd | AG8CLA WP-LH-XXXL3XL3 290 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WP-LH-XXL Xxl arbetsplattformssele med snodd
3 290 kr /enhet