VESTIL WTJ-20-4-AC Steel AC Powered Jib Crane, 4-7 Fot Boom, 2000 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDK 4ZB21

VESTIL WTJ-20-4-AC Steel AC Powered Jib Crane, 4-7 Fot Boom, 2000 Lb. Kapacitet, blå

Artikel: AE2RDK Modell: WTJ-20-4-ACKorsreferens: 4ZB21
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

80 943 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDavit Crane
Bashöjd18.5 "
Baslängd12 "
Basbredd12 "
Bomjusteringssteg12 "
Bomhöjd59 1/2 "till 106 1/2"
Boom Reach51 1/4 "till 87 1/4"
Kabeldia.7 / 32 "
Kabellängd25 ft.
Kapacitet2000 Ibs
FärgBlå
ByggSvetsat stål
Ledningslängd8 ft.
Djup40.12 "
Utökad kapacitet600 Ibs
Utökad längd94.5 "
Förlängt max. Krokhöjd106.5 "
Förlängd min. Krokhöjd59.5 "
FinishBlå pulverrock
Höjd70.06 "
HP1
Längd65.38 "
Hissområde59-5/16 to 95-3/4"
Mastdiameter (in.)N / A
MaterialStål
Motor HP3 / 10 hp
Monteringsplattans längd12 "
Monteringsplattans bredd12 "
Driftläge115 VAC
Nätsladdslängd8 ft.
StrömtypAC
51-1/2 to 87-1/2"
Indragen kapacitet1450 Ibs
Indragen längd51.25 "
Indragen Max. Krokhöjd87.25 "
Indragen Min. Krokhöjd51.25 "
Rotation360 grader
Vridbar vinkel360 grader
TypStandard
Spänning115V AC
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8426910000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtökad kapacitetBomhöjdBoom ReachUtökad längdFörlängt max. KrokhöjdFörlängd min. KrokhöjdHöjdPris
VESTIL WTJ-20-4-DC Stål DC-driven jibbkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 Ibs59 1/2 "till 106 1/2"51 1/4 "till 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "55 975 kr
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Stål DC-driven jibbkran, 3-1/2 till 5-1/2 fot bom, 1500 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 Ibs47 1/8 "till 73 5/16"43 1/16 "till 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "43 721 kr
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-1/2 till 5-1/2 fot bom, 1500 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 Ibs47 1/8 "till 73 5/16"43 1/16 "till 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "57 271 kr
RFQ
VESTIL WTJ-20-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-5 Fot Boom, 2000 Lb. Kapacitet, blå | AG8CND WTJ-20-3-ACJib Crane-59 9/16 "till 96 1/8"39 1/4 "till 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "68 873 kr
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Galvaniserat stål AC-driven jibbkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, grå | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALJib Crane250 Ibs59 9/16 "till 96 1/8"39 1/4 "till 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "73 436 kr
VESTIL WTJ-20-3-DC Stål DC-driven jibbkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, blå | AG8CNF WTJ-20-3-DCJib Crane250 Ibs59 9/16 "till 96 1/8"39 1/4 "till 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "55 497 kr
VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL Galvaniserat stål DC-driven jibbkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, grå | AG8CNG WTJ-20-3-DC-GALJib Crane250 Ibs59 9/16 "till 96 1/8"39 1/4 "till 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "60 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WTJ-20-4-AC Steel AC Powered Jib Crane, 4-7 Fot Boom, 2000 Lb. Kapacitet, blå
80 943 kr /enhet