VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL Galvaniserat stål DC-driven jibbkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, grå | AG8CNG

VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL DC-driven jibbkran i galvaniserat stål, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, grå

Finns i lager
Artikel: AG8CNG Modell: WTJ-20-3-DC-GAL

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJib Crane
Bashöjd18.5 "
Baslängd12 "
Basbredd12 "
Bomjusteringssteg12 "
Bomhöjd59 9/16 "till 96 1/8"
Boom Reach39 1/4 "till 63 1/4"
Kabeldia.3 / 16 "
Kabellängd46 ft.
Kapacitet2000 Ibs
FärgGrå
Djup51.8125 "
Utökad kapacitet250 Ibs
Utökad längd96.13 "
Förlängt max. Krokhöjd96.13 "
Förlängd min. Krokhöjd59.56 "
FinishGalvaniserad
Höjd68.81 "
HP1
Längd51.812 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Motor HP1 hk
Monteringsplattans längd12 "
Monteringsplattans bredd12 "
StrömtypDC
Indragen kapacitet2000 Ibs
Indragen längd39.25 "
Indragen Max. Krokhöjd63.25 "
Indragen Min. Krokhöjd39.25 "
Rotation360 grader
Förvaringshöjd70 In.
Spänning12V DC
Spänning (DC)12 V
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 111.15
Fartygets höjd (cm)174.78
Fartygets längd (cm)131.6
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8426300000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelUtökad kapacitetBomhöjdBoom ReachUtökad längdFörlängt max. KrokhöjdFörlängd min. KrokhöjdHöjdPris
VESTIL WTJ-20-4-DC Stål DC-driven jibbkran, 4-7 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 Ibs59 1/2 "till 106 1/2"51 1/4 "till 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "55 975 kr
RFQ
VESTIL WTJ-20-4-AC Steel AC Powered Jib Crane, 4-7 Fot Boom, 2000 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACDavit Crane600 Ibs59 1/2 "till 106 1/2"51 1/4 "till 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "80 943 kr
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-DC Stål DC-driven jibbkran, 3-1/2 till 5-1/2 fot bom, 1500 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 Ibs47 1/8 "till 73 5/16"43 1/16 "till 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "43 721 kr
RFQ
VESTIL WTJ-E-15-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-1/2 till 5-1/2 fot bom, 1500 Lb. Kapacitet, blå | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 Ibs47 1/8 "till 73 5/16"43 1/16 "till 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "57 271 kr
RFQ
VESTIL WTJ-20-3-AC Steel AC Powered Jib Crane, 3-5 Fot Boom, 2000 Lb. Kapacitet, blå | AG8CND WTJ-20-3-ACJib Crane-59 9/16 "till 96 1/8"39 1/4 "till 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "68 873 kr
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL Galvaniserat stål AC-driven jibbkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, grå | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALJib Crane250 Ibs59 9/16 "till 96 1/8"39 1/4 "till 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "73 436 kr
VESTIL WTJ-20-3-DC Stål DC-driven jibbkran, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, blå | AG8CNF WTJ-20-3-DCJib Crane250 Ibs59 9/16 "till 96 1/8"39 1/4 "till 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "55 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL DC-driven jibbkran i galvaniserat stål, 3-5 fots bom, 2000 Lb. Kapacitet, grå
60 076 kr /enhet