VIBCO ACE5-2 Elektrisk Vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8AQA 4HP88

VIBCO ACE5-2 Elvibrator 17a 115vac 1-fas

Finns i lager
Artikel: AD8AQA Modell: ACE5-2Korsreferens: 4HP88

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps17
DutyIntermittent
kraftSinusformad (roterande)
Tvinga betyg1450 lb.
Huvudstorlek2 "x 14"
HP2.5
Max. Kubikmeter per timme35 cu. yd./h.
MonteringsplattaSäljs separat
MonteringsplatsUniversell
Fas1
Kraftkällaelektriska
Skaftlängd5ft.
Fart11,000 rpm
VibratortypIntern betong
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsdBATotal längdTotal breddFasSkaftlängdFartPris
VIBCO ACE10-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APL 4HP70 ACE10-1-1 / 2-17-10 "-110ft.11,000 rpm32 920 kr
VIBCO ACE10-1-3/4 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APM 4HP71 ACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm33 837 kr
VIBCO ACE10-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APN 4HP72 ACE10-2-17---110ft.11,000 rpm34 712 kr
VIBCO ACE14-1-1 / 2 Elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APP 4HP74 ACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm36 061 kr
VIBCO ACE14-1-3 / 4 Vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APQ 4HP75 ACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm37 167 kr
VIBCO ACE14-2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APR 4HP76 ACE14-2-17---114ft.11,000 rpm38 823 kr
VIBCO ACE2-1-1 / 2 elektrisk vibrator 17a 115vac 1-fas | AD8APT 4HP78 ACE2-1-1 / 2-17---12ft.11,000 rpm29 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO ACE5-2 Elvibrator 17a 115vac 1-fas
32 995 kr /enhet