Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO BVS-320 Pneumatisk Vibrator 600 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYC 6L755

VIBCO BVS-320 pneumatisk vibrator 600 Lb 5500 Vpm 80psi

Finns i lager
Artikel: AE9NYC Modell: BVS-320Korsreferens: 6L755
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
5 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Bearing Typeöverdimensionerad
Fackets viktkapacitet5300 lb.
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI10
dB @ 80 psi70
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg600 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport3 / 8 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A328
Outlet Port1 / 2 "NPT
Totala höjden4.88 "
Total längd6.75 "
Total bredd4"
Hastighet @ 60 psi5500 vpm
Hastighet @ 80 psi6800 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO BVS-160 Pneumatisk Vibrator 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "3 884 kr
VIBCO BVS-510F pneumatisk vibrator 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----8 988 kr
VIBCO BVS-510FS pneumatisk vibrator 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----8 901 kr
VIBCO BVS-60 Pneumatisk Vibrator 20 Lb 12000 Vpm 60psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "3 366 kr
VIBCO BVS-130 Pneumatisk Vibrator 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "3 430 kr
VIBCO BVS-190 Pneumatisk Vibrator 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "4 159 kr
VIBCO BVS-250 pneumatisk vibrator 480 Lb 5200 Vpm 80psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "4 642 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO BVS-320 pneumatisk vibrator 600 Lb 5500 Vpm 80psi
5 537 kr /enhet