Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO SPRT-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fas | AD8AYB 4HR16

VIBCO SPRT-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fas

Finns i lager
Artikel: AD8AYB Modell: SPRT-60HDKorsreferens: 4HR16
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
6 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk vibrator
Amps1.50
Bearing Typeöverdimensionerad
Fackets viktkapacitet600 lb.
dBA60
DutyKontinuerlig endast vid vissa kraftinställningar, intermittent drift vid maximala kraftinställningar
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Avsluta klockmaterialGjutjärn
kraftMekaniskt justerbar
Tvinga betyg60 lb.
Husets materialAluminium
Max. Temp.104 grader F
MonteringsplattaSäljs separat
MonteringsplatsUniversell
Totala höjden4.25 "
Total längd5.5 "
Total bredd6"
Fas1
Kraftkällaelektriska
Fart3200 vpm
VibratortypHeavy Duty
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpskraftTotala höjdenTotal längdTotal breddVibratortypPris
VIBCO SPRT-21 elektrisk vibrator 1.40a 115vac 1-fas | AD8AYA 4HR15 SPRT-211.40Endast reostat3.5 "5"5"Kompakt6 820 kr
VIBCO SPRT-80HD Elektrisk Vibrator 1.70a 115vac 1-fas | AD8AYC 4HR17 SPRT-80HD1.70Mekaniskt justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty7 528 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO SPRT-60HD Elektrisk Vibrator 1.50a 115vac 1-fas
6 844 kr /enhet