VIBCO VS-510 pneumatisk vibrator 900 Lb 4000 Vpm 80psi | AE9NXY 6L751

VIBCO VS-510 pneumatisk vibrator 900 Lb 4000 Vpm 80psi

Finns i lager
Artikel: AE9NXY Modell: VS-510Korsreferens: 6L751

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet9000 lb.
CFM @ 60 psi18
CFM @ 80 PSI21
dB @ 80 psi77
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg900 lb.
Husets materialGjutjärn
Inloppsport1 / 2 "NPT
Max. Tryck80 psi
Max. Temp.350 grader F
MonteringFot
MonteringsplattaSäljs separat
LjuddämpareVad ingår
Totala höjden5.375 "
Total längd6 15 / 16 "
Total bredd4.75 "
Hastighet @ 60 psi4000 vpm
Hastighet @ 80 psi4500 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVibratortypDutyHusets materialMax. TryckMonteringTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO KA-1-3 / 4 Pneumatisk Vibrator 800 lb 17000 vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Intern betongIntermittent-80 psi----20 697 kr
VIBCO KA-1-3 / 8 pneumatisk vibrator 450 lb 18000 vpm 80 psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Intern betongIntermittent-80 psi----20 152 kr
VIBCO KA-2-1 / 2 pneumatisk vibrator 2100 lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Intern betongIntermittent-80 psi----23 680 kr
VIBCO KA-3 pneumatisk vibrator 3200 lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Intern betongIntermittent-80 psi----28 032 kr
VIBCO 10-1 Pneumatisk Vibrator 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1KolvKontinuerligStål80 psiSlutet1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "3 292 kr
VIBCO 10-1-1 / 4 Pneumatisk Vibrator 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1/4KolvKontinuerligStål80 psiSlutet2 15 / 16 "9.25 "2.25 "4 544 kr
VIBCO 10-3 / 4 pneumatisk vibrator 182 lb 10 500 vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4KolvKontinuerligStål80 psiSlutet1 15 / 16 "5.5 "1.25 "3 420 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO VS-510 pneumatisk vibrator 900 Lb 4000 Vpm 80psi
7 674 kr /enhet