APPROVED VENDOR Slangat pneumatiskt hjul


Filter
Finish: Pulverlackat , Ramfinish: Pulverlackat , navmaterial: Stål , Hjullager: Boll
StilModellBanaBore Dia.KapacitetHjuldiameterHjulbreddCaster Load Rating RangePassar AxelArtikelPris (ex moms)
A
2RZJ3
Knobbig1 / 2 "200 lb.6"1.875 "0 till 299 pund1 / 2 "Slangat pneumatiskt hjul-
RFQ
B
1NWV3
Räfflad5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul380 SEK
C
1NWV7
Räfflad3 / 4 "435 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul428 SEK
C
1NWV8
Räfflad3 / 4 "670 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul674 SEK
D
1NWU2
Sågtand1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul299 SEK
D
1NWU3
Sågtand1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul310 SEK
E
1NWU8
Sågtand5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul622 SEK
F
2RZJ4
Sågtand1 / 2 "300 lb.9ft.2.5 "300 till 999 pund1 / 2 "Slangat pneumatiskt hjul-
RFQ
G
1NWU4
Sågtand3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul299 SEK
D
1NWU7
Sågtand1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul437 SEK
E
1NWU9
Sågtand3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul561 SEK
H
1NWV9
Sågtand3 / 4 "565 lb.14 "5 5 / 16 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul722 SEK
I
1NWU6
Sågtand5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul346 SEK
J
2RZJ5
Sågtand1 / 2 "350 lb.10 "3"300 till 999 pund1 / 2 "Slangat pneumatiskt hjul487 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?