Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICKERS 02-110359 Hydraulventil 4-vägs 110-120vac | AB6KCC 21U718

VICKERS 02-110359 Hydraulventil 4-vägs 110-120vac

Finns i lager
Artikel: AB6KCC Modell: 02-110359Korsreferens: 21U718

Få det Maj 6, Måndag
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
9 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Spolvolts110-120 VAC
förbindelse1/2 "rörlåda
GPM @ 3000 PSI21
Höjd3.6 "
Håller förstärkare. 34
Hz50/60
Längd8.6 "
Max. Tryck5075 psi
Max. Tanktryck (PSI)3045
Antal positioner3
Antal sätt4
TätningstypFluor
StorlekD3100
SpoltypStängd, vårcentrerad
TypDriven magnetventil
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.088
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsförbindelseGPM @ 3000 PSIHöjdLängdMax. TryckStorlekPris
VICKERS 529760 Hydraulventil 4-vägs stängd 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31009 399 kr
VICKERS 529762 Hydraulventil 4-vägs stängd 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31007 464 kr
VICKERS 565465 Hydraulventil 4-vägs stängd 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD31009 399 kr
VICKERS 859165 Hydraulventil 4-vägs stängd 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD31009 399 kr
VICKERS 859176 Hydraulisk ventil 4-vägs stängd 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31009 399 kr
VICKERS 859189 Hydraulventil 4-vägs stängd 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD31007 464 kr
VICKERS 02-108045 Hydraulventil 4-vägs stängd 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "rörlåda163.6 "8.6 "5075 psiD31009 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 02-110359 Hydraulventil 4-vägs 110-120vac
9 724 kr /enhet