Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICKERS 02-353132 Hydraulisk gasventil 4-vägs 24vdc | AB6KFE 21U789

VICKERS 02-353132 Hydraulisk gasspjällsventil 4-vägs 24vdc

Finns i lager
Artikel: AB6KFE Modell: 02-353132Korsreferens: 21U789
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
20 669 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk spjällventil
Spolvolts24 VDC
förbindelseDIN 43650
GPM @ 3000 PSI7
Höjd2"
Längd6.46 "
Max. Tryck5000 psi
Max. Tanktryck (PSI)5000
Antal positioner2
Antal sätt2
TätningstypFluor
StorlekD3100
SpoltypStängd vårcentrerad
TypProportionell
Bredd1.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481200040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 02-353132 Hydraulisk gasspjällsventil 4-vägs 24vdc
20 669 kr /enhet