STARRETT Tjockleksmätare


Starrett tjockleksmätare säkerställer att materialen uppfyller specificerade tjocklekstoleranser, vilket garanterar kvalitet och säkerhet. De används i metallbearbetning för att verifiera plåttjocklek, medan de inom bilsektorn mäter plåt- och färgbeläggningar. De används också i flygplanskonstruktion...tion, erbjuder exceptionell noggrannhet och säkerställer exakta tjockleksmätningar för kvalitetskontroll och överensstämmelse med standarder.Läs mer

Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Konstruktion: Härdat stål , Upplösning: 0.001 "
StilModellMätområdePris (ex moms)
A
572A
0.0015 till 0.035 "1 998 SEK
B
667-1 1 / 2
0.0015 "80 SEK
C
172E
0.002 till 0.015 "1 777 SEK
B
667-2 1 / 2
0.0025 "81 SEK
B
667-24
0.024 "58 SEK
B
667-27
0.027 "58 SEK
B
667-28
0.028 "54 SEK
B
667-29
0.029 "58 SEK

Tjockleksmätare

Starrett tjockleksmätare används av ingenjörer och maskinister för att mäta spaltbredder genom att sätta in mätare i ett mellanrum. Dessa mätare har en härdat stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. De ger en upplösning på upp till 0.001 tum och kan användas för att justera tändstift / ventillyftar / fördelarpunkter, kontrollera lagerspel och växlingsringar / stift / montering av kolvar.

Vanliga frågor

Kan Starretts tjockleksmätare mäta tjockleken på olika material?

Ja, dessa mätare är designade för att mäta tjockleken på olika material, inklusive metaller, plast, gummi, betong och mer.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt Starrett-tjockleksmätare för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar materialtyp, mätområde, noggrannhetskrav, mättyp, portabilitet, kalibreringsbehov, displayens läsbarhet och hållbarhet.

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder dessa Starrett-tjockleksmätare?

  • Inspektera mätaren för skador före användning.
  • Kalibrera mätaren regelbundet för att bibehålla noggrannheten.
  • Hantera mätaren varsamt och undvik stötar.
  • Håll arbetsområdet rent och fritt från röran.
  • Säkra material för att förhindra rörelse under mätning.
  • Var försiktig med material med vassa kanter.
  • Var uppmärksam på elektriska faror med digitala mätare.
  • Undvik att klämma fingrarna mellan rörliga delar.
  • Förvara mätaren på en säker och torr plats när den inte används.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?