VICKERS 382084-1 Enkelvingepump 5 Gpm @ 1200 Rpm | AB4ZRR 20V931

VICKERS 382084-1 Enkelvingepump 5 Gpm vid 1200 rpm

Finns i lager
Artikel: AB4ZRR Modell: 382084-1Korsreferens: 20V931

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkelvane pump
Förskjutning1 cu. in./rev.
Flödeshastighet5 gpm @ 1200 rpm och 100 psi
Inloppsport1 "NPT
Max. Tryck2500 psi
Max. Varvtal1800
Min. Varvtal600
MonteraSAE A 2-bultfläns
Outlet Port1 / 2 "NPT
PortplatsMittemot inloppsporten
Axelstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413600040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axelrotation (höger)
    • Skaftstil (nycklad)

Produktvarianter

ProduktModellFörskjutningFlödeshastighetMonteraPris
VICKERS 02-137110-1 Enkelvingepump 14 Gpm 2.78 kubikingång/varv | AB4ZQV 20V911 02-137110-12.78 cu. in./rev.14 gpmSAE B 2 bultfläns27 255 kr
VICKERS 02-137113-1 Enkelvingepump 17 Gpm 3.39 kubikin./varv | AB4ZQW 20V912 02-137113-13.39 cu. in./rev.17 gpmSAE B 2 bultfläns27 255 kr
VICKERS 02-137117-1 Pump med enkla vener 21 Gpm 4.13 Cubic In./rev | AB4ZQX 20V913 02-137117-14.13 cu. in./rev.21 gpmSAE B 2 bultfläns27 082 kr
VICKERS 02-137117-3 Enkelvingepump 21 Gpm 4.13 kubikingång/varv | AB4ZQY 20V914 02-137117-34.13 cu. in./rev.21 gpmSAE B 2 bultfläns27 569 kr
VICKERS 02-137124-1 Enkelvingepump 25 Gpm 4.94 kubikingång/varv | AB4ZRB 20V917 02-137124-14.94 cu. in./rev.25 gpmSAE C 2 bultfläns29 869 kr
VICKERS 02-137126-1 Enkelvingepump 30 Gpm 5.91 kubikingång/varv | AB4ZRC 20V918 02-137126-15.91 cu. in./rev.30 gpmSAE C 2 bultfläns41 777 kr
VICKERS 02-137129-1 Enkelvingepump 35 Gpm 6.83 kubikingång/varv | AB4ZRD 20V919 02-137129-16.83 cu. in./rev.35 gpmSAE C 2 bultfläns34 976 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 382084-1 Enkelvingepump 5 Gpm vid 1200 rpm
12 301 kr /enhet