VICKERS 421AK01014B Kolvpump 4.88 kubikin./rev 44 Gpm | AB4ZNU 20V861

VICKERS 421AK01014B Kolvpump 4.88 kubikingång/varv 44 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB4ZNU Modell: 421AK01014BKorsreferens: 20V861

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvpump med öppen krets
Förskjutning4.88 cu. in./rev
Flödeshastighet44 gpm
Inloppsport2 "CD 61 Fläns
Max. Kontinuerlig PSI3000
Max. Intermittent tryck3335
Max. Effekt82.7 HP
Max. Varvtal3600
Min. Varvtal600
Montera2_1_4 Bult SAE_C
Outlet Port1 "CD 61 Fläns
PortplatsBakre
Axeltätningpolyakrylater
Axelstorlek12/24 Spline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8413309090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrolltyp (tryckflödeskompensator med # 4 SAE O-ring belastningsavkänningsport)
    • Flödeskompensatorinställning (180-220 lbf / kvm.)
    • Inställning av tryckkompensator (3000-3100 lbf / sq. In.)
    • Axelrotation (höger)
    • Specialfunktioner: Tyst pump och kompakt design

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 421AK01110B Kolvpump 4.88 kubikin./rev 44 Gpm | AB4ZNR 20V859 421AK01110B44 518 kr
VICKERS 421AK01111B Kolvpump 4.88 kubikinv./rev 44 Gpm | AB4ZNT 20V860 421AK01111B51 449 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 421AK01014B Kolvpump 4.88 kubikingång/varv 44 Gpm
51 449 kr /enhet