VICKERS 421AK01106B Kolvpump 3 Cubic In./rev 34 Gpm | AB4ZNL 20V854

VICKERS 421AK01106B Kolvpump 3 kubikingång/varv 34 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB4ZNL Modell: 421AK01106BKorsreferens: 20V854

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 667 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvpump med öppen krets
Förskjutning3 cu. in./rev
Flödeshastighet34 gpm
Inloppsport2 "CD 61 Fläns
Max. Kontinuerlig PSI4000
Max. Intermittent tryck4600
Max. Effekt81 HP
Max. Varvtal3600
Min. Varvtal600
Montera2 bult B
Outlet Port1 "CD 61 Fläns
PortplatsBakre
Axeltätningpolyakrylater
Axelstorlek16/32 Spline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.5275
Fartygets höjd (cm)40.89
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)33.27
HS-kod8413309090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrolltyp (tryckflödeskompensator med # 4 SAE O-ring belastningsavkänningsport)
    • Flödeskompensatorinställning (180-220 lbf / kvm.)
    • Inställning av tryckkompensator (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Axelrotation (vänster)
    • Specialfunktioner: Tyst pump och kompakt design

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 421AK01104B Kolvpump 3 Cubic In./rev 34 Gpm | AB4ZNK 20V853 421AK01104B38 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 421AK01106B Kolvpump 3 kubikingång/varv 34 Gpm
40 667 kr /enhet