VICKERS 421AK01107B Kolvpump 3.8 kubikinv./rev 42 Gpm | AB4ZNN 20V856

VICKERS 421AK01107B Kolvpump 3.8 kubikingång/varv 42 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB4ZNN Modell: 421AK01107BKorsreferens: 20V856

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 075 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvpump med öppen krets
Förskjutning3.8 cu. in./rev
Flödeshastighet42 gpm
Inloppsport2 "CD 61 Fläns
Max. Kontinuerlig PSI4000
Max. Intermittent tryck4600
Max. Effekt101.3 HP
Max. Varvtal3600
Min. Varvtal600
Montera2 bult B
Outlet Port1 "CD 61 Fläns
PortplatsBakre
Axeltätningpolyakrylater
Axelstorlek16/32 Spline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.09
Fartygets höjd (cm)40.39
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8413309090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kontrolltyp (tryckflödeskompensator med # 4 SAE O-ring belastningsavkänningsport)
    • Flödeskompensatorinställning (180-220 lbf / kvm.)
    • Inställning av tryckkompensator (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Axelrotation (höger)
    • Specialfunktioner: Tyst pump och kompakt design

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 421AK00454B Kolvpump 3.8 kubikinv./rev 42 Gpm | AB4ZNM 20V855 421AK00454B43 075 kr
VICKERS 421AK01108B Kolvpump 3.8 Cubic In./rev 42 Gpm | AB4ZNP 20V857 421AK01108B43 075 kr
VICKERS 421AK01109B Kolvpump 3.8 Cubic In./rev 42 Gpm | AB4ZNQ 20V858 421AK01109B43 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 421AK01107B Kolvpump 3.8 kubikingång/varv 42 Gpm
43 075 kr /enhet