Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICKERS 869858 Hydraulventil 4-vägs öppen 12vdc | AB6KBX 21U713

VICKERS 869858 Hydraulventil 4-vägs öppen 12vdc

Finns i lager
Artikel: AB6KBX Modell: 869858Korsreferens: 21U713
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
7 464 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk riktningsventil
Spolvolts12 VDC
förbindelseDIN 43650
GPM @ 3000 PSI16
Höjd3.6 "
Håller förstärkare1.5
Längd8.6 "
Max. Tryck5075 psi
Max. Tanktryck (PSI)3045
Antal positioner2
Antal sätt4
TätningstypFluor
StorlekD3100
SpoltypÖppen, fjäderförskjutning ände till slut
TypDriven magnetventil
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsförbindelseGPM @ 3000 PSIPris
VICKERS 859212 Hydraulventil 4-vägs stängd 12vdc | AB6KBV 21U711 85921212 VDCDIN 43650219 399 kr
VICKERS 869575 Hydraulventil 4-vägs öppen 24vdc | AB6KBW 21U712 86957524 VDCDIN 43650167 464 kr
VICKERS 871076 Hydraulventil 4-vägs öppen 110-120vac | AB6KBY 21U714 871076110-120 VACDIN 43650167 173 kr
VICKERS 871471 Hydraulventilmagnet 4-vägs 110-120v | AB6KBZ 21U715 871471110-120 VAC1/2 "rörlåda2110 195 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICKERS 869858 Hydraulventil 4-vägs öppen 12vdc
7 464 kr /enhet