Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 0330-0012 Acetylen skärspets | AE4GYM 5KJ14

VICTOR 0330-0012 Acetylen skärspets

Finns i lager
Artikel: AE4GYM Modell: 0330-0012Korsreferens: 5KJ14

Få det Maj 22, Onsdag
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Acetylenflöde6 till 10 scfh
Acetylentryck3 till 5 psig
FlammetypSkär Neutral
BensinserviceAcetylen
Syreflöde60 till 65 scfh
Syre Tryck30 till 35 psig
Storlek1-101-0
Ståltjocklek3/8 till 1/2 "
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBensinserviceStorlekTipsstorlekTypPris
VICTOR 0333-0303 Skärspets 1-gpn Propan/naturgas | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propan / naturgas1-GPN12 Piece523SEK
VICTOR 0330-0009 Skärspets 1 st 6 tum | AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetylen661 Piece455SEK
VICTOR 0330-0113 Skärspets 1 st 2 tum | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetylen2"21 Piece895SEK
VICTOR 0333-0355 Skärspets 2-mth-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propen2"0.060MT hk235SEK
VICTOR 0333-0354 Skärspets Mthp 1 Storlek 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propen1"0.047MT hk238SEK
VICTOR 0330-0002 Acetylen skärspets | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetylen1-101-3-1 Piece421SEK
VICTOR 0330-0004 Acetylenskärspets | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetylen1-101-00-1 Piece424SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 0330-0012 Acetylen skärspets
443SEK /enhet