Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 0330-0113 Skärspets 1 st 2 tum | AB8FJH 25DV40

VICTOR 0330-0113 Skärspets 1 stycke 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8FJH Modell: 0330-0113Korsreferens: 25DV40
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
895SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
Acetylenflöde12/18 SCFH
Acetylentryck3/7 PSIG
FlammetypSkär Neutral
BensinserviceAcetylen
Syreflöde150/160 SCFH
Syre Tryck40/45 PSIG
Storlek2"
Ståltjocklek1 till 1-1 / 2 "
Tipsstorlek2
Typ1 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8466939050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBensinserviceStorlekTipsstorlekTypPris
VICTOR 0333-0303 Skärspets 1-gpn Propan/naturgas | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propan / naturgas1-GPN12 Piece523SEK
VICTOR 0330-0009 Skärspets 1 st 6 tum | AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetylen661 Piece455SEK
VICTOR 0333-0355 Skärspets 2-mth-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propen2"0.060MT hk235SEK
VICTOR 0333-0354 Skärspets Mthp 1 Storlek 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propen1"0.047MT hk238SEK
VICTOR 0330-0002 Acetylen skärspets | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetylen1-101-3-1 Piece421SEK
VICTOR 0330-0004 Acetylenskärspets | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetylen1-101-00-1 Piece424SEK
VICTOR 0330-0005 Acetylen skärspets | AE4GYK 5KJ12 0330-0005Acetylen1-101-1-1 Piece395SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 0330-0113 Skärspets 1 stycke 2 tum
895SEK /enhet