Victor Thermal Dynamics gassvetsutrustning använd syre och bränslegaser som propan, propen, acetylen och naturgas för svetsning av metalliska arbetsstycken. Dessa svetskläder kan också användas för uppvärmning och skärning av metallbitar. Dessa Victor svetsutrustning finns i olika kombinationer av skärande, lödning, lödning och värmekrymptillbehör med en mängd olika huvudvinklar för att utföra många operationer i olika vinklar och avstånd från användaren.
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustning är en Journeyman 450-seriens verktygssats för att utföra tunga svets- och skäroperationer. Detta skär- och svetssats innehåller ett Victor 315FC brännarhandtag, ett Victor CA2460 skärtillbehör, 2 syre- och acetylenregulatorer, skärspetsar, ett svetsmunstycke och en bruksanvisning. Dessa skär- och svetsverktyg har en konstruktion av rostfritt stål och smidd mässing för korrosionsbeständighet, strukturell styvhet och förhindrar böjning/brott vid hård användning. Victor 315FC svets-/brännarhandtag är utrustat med inbyggda tillbakaslagsskydd och backventiler för omvänd flöde för att förhindra olyckor på grund av bakåtkanalisering av lågor eller bränslegaser från brännarens spets in i gasledningen. Detta Victor 315FC brännarhandtag kan passa antingen svetsmunstycket eller skärbrännare för skärning/svetsning av metalldelar. Victor 315FC-handtaget har även två anslutningar för anslutning av syrgas- och gasslangarna till brännaren. Flödeshastigheten och trycket för gasen (syre och acetylen) som tillförs från gasflaskor kan styras av två regulatorer. Victor CA2460 skärtillbehör är utrustad med ett 90 graders vinklat huvud för att skära arbetsstycken parallellt med brännarens längd och en skärsyrespak och framåtventil för extra säkerhet. Victor CA2460 skärtillbehör är också försedd med en lämplig skärspets för skärning av metall- och metallegeringsbitar upp till ett djup av 8 tum.
Användningsområden:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustning är idealisk för tung svetsning och skärning av metall- och metallegeringsarbetsstycken. Den är idealisk för tillverkning, konstruktion och reparations- och underhållsapplikationer på järnvägar, varv, gårdar och bilaffärer.
Funktioner:
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustning används för att skära metallarbetsstycken upp till 8 tum på djupet och svetsa ihop metallbitar upp till 3 tum på djupet.
- Den använder syre och acetylen för att generera lågor och värma upp arbetsstyckena.
- Denna svets- och skärsats innehåller ett brännarhandtag, ett skärtillbehör, två syre- och acetylenregulatorer, skärspetsar, ett svetsmunstycke och en bruksanvisning.
- Victor 315FC brännarhandtag kan rymma både skärtillbehöret och svetsmunstycket för deras specifika applikationer.
- Detta Victor 315FC brännarhandtag har två anslutningar för anslutning till syrgas- och acetylenslangar från sina respektive gasflaskor.
- Victor 315FC brännarhandtaget är integrerat med backventiler för backflöde och tillbakaslagsskydd för att stoppa tillbakaflödet av brandfarliga bränslegaser och syre in i slangarna och orsaka brandrelaterade olyckor.
- Victor CA2460 skärtillbehör använder en lämplig skärspets (levereras med Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustning) för att skära eller sticka hål på uppvärmda metallytor upp till 8 tum på djupet.
- Victor CA2460 skärtillbehör har en 90 graders huvudvinkel för kapning av arbetsstycken placerade parallellt med skärtillsatsen.
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustning inkluderar även SR450-510 acetylen & SR450-540 syrgasregulator för att indikera trycket i gasflödet när det är anslutet till gasslangar/flaskor.
- Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustningsdelar och verktyg har rostfritt stål och mässingskonstruktion för hållbarhet och styrka under tuff användning i extrema miljöer.
Kompatibla tillbehör:
- Bränsleslangar: Användare måste montera två bränsleslangar - en för syre och den andra för acetylen - i anslutningarna på Victor 315FC brännarhandtaget.
- Flashback avledare set: Dessa bakslagsskyddsuppsättningar används för att ersätta utslitna, trasiga eller gamla tillbakaslagsskydd i Victor 315FC brännarhandtag för att förhindra brandrelaterade faror.
- Anfallare eller tändare: Dessa tändare eller tändare används för att starta lågan i svetsmunstycket eller Victor CA2460 skärtillbehör. Användare bör välja en anfallare som kan skjutas på avstånd för att skydda händerna från skador.
Standarder och godkännanden:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustning följer ETL-standarder för att säkerställa användarsäkerhet och överlägsen prestanda för skär- och svetsutrustning.
Installation:
Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustning levereras med ett Victor 315FC brännarhandtag som har två anslutningar för montering av två slangar (syre och acetylen), fästa på sina respektive gasflaskor genom en flödes-/tryckregulator. Victor 315FC brännarhandtag tillåter även fastsättning av ett svetsmunstycke för svetsning av metallstycken eller Victor CA2460 skärtillbehör med en skärspets (beroende på storlek & djup av önskat snitt) för skärning av metallarbetsstycken.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är några vanliga felsökningstekniker för denna Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- och svetsutrustning?
A.
- Kontrollera brännarens handtag, skärtillbehör och andra delar för tilltäppta skräp eller metallpartiklar.
- Kontrollera om det finns några sprickor eller brott på Victor 315FC brännarhandtag, svetsmunstycke och Victor CA2460 skärtillbehör för att förhindra acetylen- eller syreläckage.
- Kontrollera att ventiler, slangar och tryckmätare levererar korrekt tryck från tankarna till brännarledningarna.
- Se till att Victor CA2460 skärtillbehör och svetsmunstycke är ordentligt fastsatta på Victor 315FC brännarhandtaget.
F. Vad är den största skillnaden mellan en skärbrännare och en svetsbrännare?
S. Den största skillnaden mellan en skärbrännare och en svetsbrännare är att den förra används för att skära ett metallarbetsstycke i mindre bitar, medan det senare är idealiskt för att sammanfoga olika metalldelar. Skärbrännare har också en sekundär syrgasventil eller spak för att leverera en högtryckssprängning och ta bort smält material.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda Victor Thermal Dynamics 0384-0807 skär- & svetsutrustning i andra varianter?
A. Raptor Supplies erbjuda denna skär- och svetsutrustning Contender EDGE 2.0 variant med slang, slutstycke och två EDGE 2.0 regulatorer. Kunder kan också välja Victor Thermal Dynamics 0384-2132 gassvetsutrustning som använder syre och propen/propan/naturgas för att skära och svetsa metallbitar.