Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3 | AH3DNC 31EJ83

VIEGA MEGAPRESS 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3

Finns i lager
Artikel: AH3DNC Modell: 20784Korsreferens: 31EJ83
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
6 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypTryck på x Tryck på x Tryck på
MaterialKoppar
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek4 "x 3" x 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 20683 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 tum | AB3EGR 1RRE9 206832-1/2" x 2-1/2"2-1 / 2 "3 028 kr
VIEGA LLC 22283 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2 x 1-1/2 tum | AB3EGT 1RRF1 222832-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "3 683 kr
VIEGA LLC 22278 T-shirt koppar P x P x P 2-1/2 x 2 x 2 tum | AB3EGU 1RRF2 222782-1 / 2 "x 2"2"3 330 kr
VIEGA LLC 22303 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 tum | AB3EGV 1RRF3 223032-1 / 2 "x 2"1-1 / 2 "3 688 kr
VIEGA LLC 22298 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 tum | AB3EGW 1RRF4 222982-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "4 064 kr
VIEGA LLC 22293 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1 tum | AB3EGX 1RRF5 222932-1/2" x 2-1/2"1"3 922 kr
VIEGA LLC 22288 Tee P x ​​P x P 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 tum | AB3EGY 1RRF6 222882-1/2" x 2-1/2"1-1 / 4 "3 973 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20784 ProPress XL Copper Tee 4 x 3 x 3
6 130 kr /enhet