Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25056 Koppling utan stopp P x P 2 x 2 tum | AC6WPV 36N768

VIEGA MEGAPRESS 25056 Koppling utan stopp P x P 2 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WPV Modell: 25056Korsreferens: 36N768
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
915SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling Inget stopp
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek2 "x 2"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6548
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25031 Koppling utan stopp P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763 250311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "239SEK
VIEGA LLC 25036 Koppling utan stopp P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "272SEK
VIEGA LLC 25041 Koppling utan stopp P x P 1 x 1 tum | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"373SEK
VIEGA LLC 25046 Koppling utan stopp P x P 1-1/4 tum | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "489SEK
VIEGA LLC 25051 Koppling utan stopp P x P 1.5 x 1.5 In | AC6WPU 36N767 250511-1/2" x 1-1/2"1.5 "641SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25056 Koppling utan stopp P x P 2 x 2 tum
915SEK /enhet