VIEGA LLC 25456 Reducing Tee P x P x Fnpt 2 x 2 Inch | AC6WRX 36N817

VIEGA MEGAPRESS 25456 Reducing Tee P x ​​P x Fnpt 2 x 2 tum

Artikel: AC6WRX Modell: 25456Korsreferens: 36N817

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypTryck på x Tryck på x FNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.07
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25331 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tum | AC6WRD 36N799 25331Presse3/4 "x 3/4" x 1/2 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "386SEK
VIEGA LLC 25336 Reducing Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 1/2 tum | AC6WRE 36N801 25336Presse1 "x 1" x 1/2 "1 "x 1" x 1/2 "482SEK
VIEGA LLC 25341 Reducing Tee P x ​​P x P 1 x 1 x 3/4 tum | AC6WRF 36N802 25341Presse1 "x 1" x 3/4 "1 "x 1" x 3/4 "478SEK
VIEGA LLC 25361 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 tum | AC6WRG 36N803 25361Presse1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "1 040 kr
VIEGA LLC 25366 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 tum | AC6WRH 36N804 25366Presse1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "964SEK
VIEGA LLC 25371 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1 tum | AC6WRJ 36N805 25371Presse1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "1 006 kr
VIEGA LLC 25376 Reducing Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 tum | AC6WRK 36N806 25376Presse1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"1 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25456 Reducing Tee P x ​​P x Fnpt 2 x 2 tum