Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 tum | AC6WTF 36N825

VIEGA MEGAPRESS 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WTF Modell: 25706Korsreferens: 36N825
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
1 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25701 Union P x P 1/2 x 1/2 tum | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "1 152 kr
VIEGA LLC 25711 Union P x P 1 x 1 tum | AC6WTG 36N826 257111 "x 1"1"1 388 kr
VIEGA LLC 25716 Union P x P 1-1/4 tum | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25 "1 785 kr
VIEGA LLC 25721 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 tum | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "2 056 kr
VIEGA LLC 25726 Union P x P 2 x 2 tum | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"2 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25706 Union P x P 3/4 x 3/4 tum
1 131 kr /enhet