Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 26026 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4 | AC6WTR 36N835

VIEGA MEGAPRESS 26026 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4

Finns i lager
Artikel: AC6WTR Modell: 26026Korsreferens: 36N835
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
602SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsreducerare
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypFTG x Tryck
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 26001 Reducer Ftg x P 3/4 x 1/2 3/4 x 1/2 | AC6WTL 36N830 260013 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "x 1 / 2"254SEK
VIEGA LLC 26006 Reducer Ftg x P 1 x 1/2 In.1 x 1/2 | AC6WTM 36N831 260061 "x 1 / 2"1 "x 1 / 2"305SEK
VIEGA LLC 26011 Reducer Ftg x P 1 x 3/4 In.1 x 3/4 | AC6WTN 36N832 260111 "x 3 / 4"1 "x 3 / 4"304SEK
VIEGA LLC 26016 Reducer Ftg x P 1-1/4 x 1 1-1/4 x 1 | AC6WTP 36N833 260161-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"477SEK
VIEGA LLC 26021 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 3/4 tum | AC6WTQ 36N834 260211-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"572SEK
VIEGA LLC 26031 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1 Inch | AC6WTT 36N836 260311-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"571SEK
VIEGA LLC 26036 Reducer Ftg x P 2 x 1 2 x 1 | AC6WTU 36N837 260362 "x 1"2 "x 1"774SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 26026 Reducer Ftg x P 1-1/2 x 1-1/4
602SEK /enhet