Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 78167 Reducer Copper P x P 2 x 1-1/2 In | AB3EDW 1RPW3

VIEGA MEGAPRESS 78167 Reducer Copper P x P 2 x 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3EDW Modell: 78167Korsreferens: 1RPW3
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
587SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 78147 Reducer P x P 3/4 x 1/2 tum Koppar 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"209SEK
VIEGA LLC 15603 Reducer P x P 1 x 1/2 Inch Copper 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1 / 2"373SEK
VIEGA LLC 78152 Reducer P x P 1 x 3/4 tum Koppar 200 Psi | AB3EDM 1RPV3 781521 "x 3 / 4"237SEK
VIEGA LLC 15593 Reducer P x P 1 1/4 x 3/4 tum koppar | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"583SEK
VIEGA LLC 78157 Reducer P x P 1-1/4 tum x 1 tum | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"361SEK
VIEGA LLC 18473 Reducer Koppar P x P 1-1/2 x 3/4 tum | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"658SEK
VIEGA LLC 78162 Reducer P x P 1-1/2 x 1-1/4 tum | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"530SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78167 Reducer Copper P x P 2 x 1-1/2 In
587SEK /enhet