Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79125 Union låg blybrons 1/2 x 1/2 tum | AE6QGJ 5ULZ0

VIEGA MEGAPRESS 79125 Union låg blybrons 1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QGJ Modell: 79125Korsreferens: 5ULZ0
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
360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 79130 Union låg blybrons 3/4 x 3/4 tum | AE6QGK 5ULZ1 791303 / 4 "465SEK
VIEGA LLC 79135 Union Low Lead Bronze P x ​​P 1 x 1 tum | AE6QGL 5ULZ2 791351"729SEK
VIEGA LLC 79140 Union P x P 1-1/4 x 1-1/4 tum | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "1 093 kr
VIEGA LLC 79145 Union P x P 1-1/2 x 1-1/2 tum | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "1 476 kr
VIEGA LLC 79150 Union Low Lead Bronze P x ​​P 2 x 2 tum | AE6QGP 5ULZ5 791502"2 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79125 Union låg blybrons 1/2 x 1/2 tum
360SEK /enhet