A B AC-kontaktbetyg: 10A vid 240V AC , Bastyp: Octal , Kroppsdjup: 1.7 " , Kroppshöjd: 2.9 " , Kroppsbredd: 2.4 " , Spole VA-betyg: 3 , Kontaktförstärkarbetyg (resistiv): 10A , Kontaktformulär: DPDT , Kontaktmaterial: Silver Nickel , Nuvarande omdöme: 10A , DC Kontaktbetyg: 10A @ 30V DC , Fördröjningsfunktion: Multifunktion , Elektrisk koppling: Socket , Typ av elektrisk anslutning: nål , Elektrisk drifthållbarhet: 100,000 , Funktion: Vid fördröjning, intervall på, av fördröjning, enkelbild, blinkare (av först), blinkare (vid första), på / av-fördröjning, enkelbild fallande kant, vakthund, utlöst vid fördröjning , Hz: 50/60 , IP-betyg: IP 20 , Max. Driftstemperatur: 149 Deg. F , Mekanisk drifthållbarhet: 10,000,000 , Min. Drifttemp.: -18 grader F , Min. Tidsinställning: 0.05 sek. , Montering: Ansluta , Antal fördröjningsfunktioner: 10 , Antal funktioner: 10 , Antal pins: 11 , Drifttidsnoggrannhet: +1 % +50 ms , Pins: 11 , Energiförbrukning: 3 VA , Relämonteringsstil: Socket , Återställningsmetod: Återställning av tidsgräns , Uttag: 6X156, 1EGP2, 1EGP4
Sockelmonterade multifunktionsfördröjningsreläer, för 11-stiftsuttag, 10A
Daytons multifunktionella tidsfördröjningsreläer styr öppning eller stängning av kontakter i en enhet vid en viss tidpunkt. De ger avstängning först, på första, intervall på, av / på fördröjning, ett skott, enstaka skott fallande kant, utlöses vid fördröjning och vakthundfunktioner i en enda enhet. Dessa reläer erbjuder en tidsfördröjning mellan 50 ms och 999 timmar och har ett tryckknapps tumhjul för att välja en inbyggd funktion och ställa in tidsfördröjning. De är utrustade med en analog mätare för visningsläge och tidsfördröjning och en lysdiod för att indikera tidsläge och tidsgräns.