Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79545 Armbåge låg bly brons P x Fnpt 1 tum | AE6QKL 5UMH6

VIEGA MEGAPRESS 79545 Armbåge låg blybrons P x Fnpt 1 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QKL Modell: 79545Korsreferens: 5UMH6

Få det Maj 7, Tisdag
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel90 graders armbåge
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79520 Armbåge låg blybrons P x Fnpt 1/2 tum | AE6QKG 5UMH1 79520Tryck på x FNPT90 graders armbåge3 / 8 "1 / 2 "270SEK
VIEGA LLC 79525 Armbåge låg blybrons P x Fnpt 1/2 tum | AE6QKH 5UMH2 79525Tryck på x FNPT90 graders armbåge1 / 2 "1 / 2 "169SEK
VIEGA LLC 79530 Armbåge låg blybrons P x Fnpt 1/2 tum | AE6QKJ 5UMH3 79530Tryck på x FNPT90 graders armbåge3 / 4 "1 / 2 "388SEK
VIEGA LLC 79540 Armbåge låg bly brons P x Fnpt 3/4 tum | AE6QKK 5UMH5 79540Tryck på x FNPT90 graders armbåge3 / 4 "3 / 4 "266SEK
VIEGA LLC 79550 Armbåge låg blybrons P x Fnpt 1 tum | AE6QKM 5UMH7 79550Tryck på x FNPT90 graders armbåge1"1"457SEK
VIEGA LLC 79560 Armbåge låg bly brons P x Fnpt 1-1/4 tum | AE6QKN 5UMH8 79560Tryck på x FNPT90 graders armbåge1.25 "1.25 "779SEK
VIEGA LLC 79565 Armbåge låg bly brons P x Fnpt 1-1/2 tum | AE6QKP 5UMH9 79565Tryck på x FNPT90 graders armbåge1.5 "1.5 "955SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79545 Armbåge låg blybrons P x Fnpt 1 tum
419SEK /enhet