Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79635 Ventil T-shirt P x Fnpt x P 1/2 x 1/2 tum | AE6QJG 5UME8

VIEGA MEGAPRESS 79635 Vent T-shirt P x Fnpt x P 1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QJG Modell: 79635Korsreferens: 5UME8

Få det Maj 14, Tisdag
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVent T-shirt
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x FNPT x Tryck på
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 79640 Ventil T-shirt P x Fnpt x P 3/4 x 3/4 tum | AE6QKT 5UMJ5 796403 / 4 "378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79635 Vent T-shirt P x Fnpt x P 1/2 x 1/2 tum
348SEK /enhet