Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79815 Bakstycke P x ​​Female Union 1 tum | AE6QLU 5UMN4

VIEGA MEGAPRESS 79815 Bakstycke P x ​​Female Union 1 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QLU Modell: 79815Korsreferens: 5UMN4
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
820SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelslutstycke
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x kvinnlig union
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1.25 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79800 Bakstycke P x ​​Female Union 1/2 Inch1 Inch | AE6QLQ 5UMN1 798001"1 / 2 "325SEK
VIEGA LLC 79805 Bakstycke P x ​​Female Union 3/4 Inch1 Inch | AE6QLR 5UMN2 798051"3 / 4 "475SEK
VIEGA LLC 79810 Bakstycke P x ​​Female Union 1 Inch1 Inch | AE6QLT 5UMN3 798101"1"692SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79815 Bakstycke P x ​​Female Union 1 tum
820SEK /enhet