VIKAN 10171 Väggfäste Polypropylen Pink | AF9PAN 30PC41

VIKAN 10171 Väggfäste Polypropen Rosa

Artikel: AF9PAN Modell: 10171Korsreferens: 30PC41

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggfäste
FärgRosa
Djup3-1 / 64 "
Höjd2 25 / 64 "
Längd6.156 "
Materialpolypropylen
Montera(2) Skruvar, ingår ej
TypMonterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
VIKAN 10181 Väggfäste polypropenrosa | AF9PAP 30PC42 101814"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIKAN 10171 Väggfäste Polypropen Rosa