KERN AND SOHN HFC-seriens kompakta kranvågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Metall , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg, lb, N
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetPris (ex moms)
A
HFC 1T-4
90 x 55 x 255 mm255 mm55 mm+/-1 kg15 856 SEK
B
HFC 600K-1
90 x 55 x 255 mm-55 mm+/-0.4 kg15 856 SEK
C
HFC 3T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-2 kg16 894 SEK
D
HFC 5T-3
90 x 61 x 255 mm255 mm61 mm+/-4 kg18 079 SEK
E
HFC 10T-3
90 x 71.6 x 275 mm275 mm71.6 mm+/-10 kg25 044 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?