Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIKAN 53542 Rör- och ventilborste 6-2 / 3 Borstlängd | AH4CBW 34CJ48

VIKAN 53542 Slang och ventilborste 6-2/3 borstlängd

Finns i lager
Artikel: AH4CBW Modell: 53542Korsreferens: 34CJ48
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRör och ventilborste
SyrabeständigJa
BorstfärgGrön
Borstmaterialpolyester
Borsta Dia.1 / 2 "
Borstlängd6 2 / 3 "
BorstetypByteborstehuvud
FärgkodningssystemJa
handtag LängdIngår ej
Hantera materialIngår ej
Total längd7 29 / 32 "
Trimlängd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDDK

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTrimlängdBorstfärgBorsta Dia.Borstlängdhandtag LängdHantera materialHantera typTotal längdPris
VIKAN 53815 Rör- och ventilborste 6-1 / 4 Borstlängd | AH3BWC 31CF37 538151"White1"6.25 "5.25 "polypropylenRakt34.25 "527SEK
VIKAN 53825 rör- och ventilborste 6-1/4 borstlängd | AH3BWD 31CF38 538252"White2"6.25 "5.25 "polypropylenRakt36 "523SEK
VIKAN 53865 Rör- och ventilborste 6-1 / 4 Borstlängd | AH3BWE 31CF39 538651"White1"6.25 "5.25 "polypropylenRak, två delar60 "677SEK
VIKAN 53875 Rör- och ventilborste 6-1 / 4 Borstlängd | AH3BWF 31CF40 538752"White2"6.25 "5.25 "polypropylenRak, två delar60 "676SEK
VIKAN 53885 Rör- och ventilborste 6-1 / 4 Borstlängd | AH3BWG 31CF41 538853"White3"6.25 "5.25 "polypropylenRak, två delar60 "673SEK
VIKAN 53835 Rör- och ventilborste 6-1 / 4 Borstlängd | AH3BXE 31CF64 538353"White3"6.25 "4.75 "polypropylenRakt34.25 "526SEK
VIKAN 53544 Rör- och ventilborste 6-2 / 3 Borstlängd | AH4CBX 34CJ49 535441 / 2 "Red1 / 2 "6 2 / 3 "Ingår ejIngår ej-7 29 / 32 "343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIKAN 53542 Slang och ventilborste 6-2/3 borstlängd
343SEK /enhet