Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIKAN 70436 Däckskrubbhuvud 11 tum gul | AG2BBA 31CF91

VIKAN 70436 Däcksskurhuvud 11 tum gul

Finns i lager
Artikel: AG2BBA Modell: 70436Korsreferens: 31CF91

Få det Maj 8, Onsdag
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
557SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrovhuvud för däck
SyrabeständigJa
BorstfärgGul
Borstmaterialpolyester
Borstlängd11 "
Borstbredd3"
FärgkodningssystemJa
FDA-kompatibelJa
Fyllningstyppolyester
Hantera färgGul
Total längd11 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9603908050

Produktvarianter

ProduktModellBorstfärgBorstlängdBorstbreddHantera färgArtikelTotal längdTrimlängdPris
VIKAN 70601 Deck Scrub 3 x 12 tum längd styv rosa | AF9PAZ 30PC56 70601Rosa12 "3"RosaDäckskrubb12 "1.75 "787SEK
VIKAN 70432 Skrubbelhuvud 11 tum Grön | AG2BAW 31CF87 70432Grön11 "3"GrönSkrovhuvud för däck11 "2"557SEK
VIKAN 70433 Däck-skrubbhuvud 11 tum blå | AG2BAX 31CF88 70433Blå11 "3"BlåSkrovhuvud för däck11 "2"557SEK
VIKAN 70434 Däck-skrubbhuvud 11 tum röd | AG2BAY 31CF89 70434Red11 "3"RedSkrovhuvud för däck11 "2"557SEK
VIKAN 70435 Däckskrubbhuvud 11 tum vit | AG2BAZ 31CF90 70435White11 "3"WhiteSkrovhuvud för däck11 "2"557SEK
VIKAN 70641 Deck Scrub 15-1 / 4 inch Length Stiff | AH7ZEX 38EV63 70641Rosa15.25 "1.875 "RosaDäckborste15.25 "1.5 "950SEK
VIKAN 70642 Deck Scrub 15-1 / 4 inch Length Stiff | AH7ZEY 38EV64 70642Grön15.25 "1.875 "GrönDäckborste15.25 "1.5 "950SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIKAN 70436 Däcksskurhuvud 11 tum gul
557SEK /enhet