Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 78164 Insats 3.9 L 9-7 / 16 tum diameter | AD8WJZ 4NCE7

VOLLRATH 78164 Infälld 3.9 L 9-7/16 Inch Diameter

Finns i lager
Artikel: AD8WJZ Modell: 78164Korsreferens: 4NCE7
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInset
Kapacitet4-1 / 8 Qt.
Djup8.187 "
Diameter9.437 "
Passar öppning6-1 / 2 "
PannstorlekRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7323930045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupPris
VOLLRATH 78174 Infälld 3.9 L | AD8WKA 4NCE8 781744-1 / 8 Qt.4.875 "860SEK
VOLLRATH 78184 Insats 6.9 L | AD8WKB 4NCE9 781847-1 / 4 Qt.-695SEK
VOLLRATH 78194 Infälld 6.9 L | AD8WKC 4NCF1 781947-1 / 4 Qt.-966SEK
VOLLRATH 78204 Insats 10.4 L | AD8WKD 4NCF2 7820411 qt.-859SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 78164 Infälld 3.9 L 9-7/16 Inch Diameter
559SEK /enhet