Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VULCAN TB386A Swaged Cartridge Heater 73 Watts / Sq. Tum | AB9MXY 2E911

VULCAN TB386A Swaged Cartridge Heater 73 Watt/Sq. Tum

Finns i lager
Artikel: AB9MXY Modell: TB386AKorsreferens: 2E911
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
862SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwaged patronvärmare
Diameter3 / 8 "
Blylängd10 "
Längd4"
Max. Temp. Förmåga1600 grader F
Precisionshylsa Dia. Tolerans+ 0.000 / -0.004 "
MantelmaterialKorrosionsbeständig legering
Spänning120
Wattdensitet73W / kvm i.
Watt300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdMax. Temp. FörmågaMantelmaterialWattdensitetWattPris
VULCAN C210A Swaged patronvärmare 7-1 / 2 tum längd | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900 grader F304 Stainless Steel19W / kvm i.100887SEK
VULCAN C3910A Swaged Patronvärmare 42 Watt / kvm. Tum | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900 grader F304 Stainless Steel42W / kvm i.50529SEK
VULCAN C3830A Swaged Patronvärmare 2-3/8 Tums Längd | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900 grader F304 Stainless Steel34W / kvm i.75554SEK
VULCAN C3840A värmare för patroner med 34 watt / kvm. Tum | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900 grader F304 Stainless Steel34W / kvm i.100736SEK
VULCAN C3930A Swaged Patronvärmare 36 Watt / kvm. Tum | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900 grader F304 Stainless Steel36W / kvm i.150681SEK
VULCAN C3940A Swaged patronvärmare 38 watt / kvm. Tum | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900 grader F304 Stainless Steel38W / kvm i.200590SEK
VULCAN C5180A Swaged patronvärmare 42 watt / kvm. Tum | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900 grader F304 Stainless Steel42W / kvm i.100668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VULCAN TB386A Swaged Cartridge Heater 73 Watt/Sq. Tum
862SEK /enhet